キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 専用 オートディスペンサーのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 専用 オートディスペンサー LION(ライオン)
●泡が自動で出てくるから、誰でも簡単に衛生的に手洗いができる 衛生意識の高まりによる非接触ニーズに対応しました。 しかも自動的にたっぷり泡が出てくるから、力の弱い幼児でも手をかざすだけでハンドソープ手洗いも簡単にできます。 ●手をかざすだけで待たずにサッと泡が出てくる 高感度センサーとスピード排出機構で、待たずにサッと泡が出てきます。 ●自動で、きめ細かなたっぷり泡 良質な泡が、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器に対して約1.4倍*、たっぷり排出されます。 * : 『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ』の本体容器ポンプからプッシュ1回で出る量に対して、『キレイキレイ薬用泡ハンドソープ専用オートディスペンサー』1回分の排出量が約1.4倍(約1.4g)。 ●いつものつめかえ用が使えてお得 オートディスペンサー専用のカートリッジではなく、今お使いの『キレイキレイ薬用泡ハンドソープつめかえ用』をつめかえることができます。 * : キレイキレイ薬用泡ハンドソープ以外のハンドソープを入れると、泡が出なかったり、故障の原因になります。 * : キレイキレイ薬用泡ハンドソープの別の香り(フローラルソープ、フルーツミックス)をつめかえる場合、香りが混ざる可能性もありますが、実使用上の不具合や性能上問題はありません。 ●洗面所にフィットするコンパクトサイズ! 大きさは幅70mmx奥行き127mmx高さ170mmと泡ハンドソープ本体大型とほぼ同じくらいのサイズ感。だから洗面台にもフィットします。幅広い層から支持、様々なデザインの洗面所にもフィットするシンプルなデザイン。本体背面には、残量がすぐわかるスリット付きです。 ●購入したらすぐに使えます! 同梱物一覧 ・機器本体 ・キレイキレイ薬用泡ハンドソープ シトラスフルーティの香り つめかえ用200ml(医薬部外品|キレイキレイ薬用泡ハンドソープN) ・単三形アルカリ乾電池3本 ・取扱説明書
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
荒瀬歯科医院 様2023-06-06
用途:
院内スタッフの手洗い用
対象商品:
65072946

キレイな泡が提供される点は良い。電池の寿命も長い。
最大なの不満な点は、泡を出した後のオツリが本体の下部に垂れちゃう事。
しかも電源ボタン付近に垂れる。電源ボタンがあるので、キレイに拭かなきゃと、思ってティッシュで拭こうと思うと、上から泡ボンバー攻撃、これをエンドレスリピート。。。電源ボタンの位置が決定的にダメなんだと思う。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。