PLYS インデックスプランジャーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PLYS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
1,998 / 税込 2,198
各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性に優れます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
井上製茶機械店 様2025-07-27
用途:
機械部品

年間、50個位使っていますが
ばらつきがなく安定している