アナログテスターのレビュー
GREENHARMONY 様2023-02-27
- 用途:
- 電気製品の修理・電子回路実験など。
- 対象商品:
- 64390613
機能については申し分がない。しかし、背面を開けると、1.5V乾電池が2本、9Vの乾電池が1本内蔵されている。購入した時の電池は、「お試し用」で長持ちしないのは常識だから、これは問題がない。しかし、本機に付属していた1.5Vの2本の乾電池は、テスター棒に何もつながない状態で、電圧を測ると(他のテスターを使って)2本で3V出ていたが、テスター棒をショートして、測定レンジを×1Ωにすると、2.2Vに落ちる。内部抵抗がかなり高い不良品。これが分かったのは、×1Ωレンジで0Ωのキャリブレが取れないため。×10Ω以上のレンジでは問題がない。電池が悪いことに気づかずに時間をロスしました。ご注意を!
5人が参考にしています