ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネードのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホワイトウルフ催涙スプレー(防犯スプレー) トルネード ホワイトウルフ
ホワイトウルフ
2,798 / 税込 3,078
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
夜間、屋外の移動時などの防犯(熊)対策

思ったよりも噴射時間や届く距離が短く実際に熊除けになるか疑問。そもそも防犯スプレーなので目的外使用なのかもですが…

2025-06-20
用途:
防犯

昨今たいへん怖い思いをした。午後10時11分玄関チャイムが鳴った。来報事前電話もなかったので、老夫婦寝室で静かに様子を見た。カーテンから様子をうかがうと玄関人感式ライトはつきっぱなし、作業場入り口の人感式ライトはつきっぱなし。明らかに人の気配が立ち去らない。作業場入り口の人感式ライトが消えるとすぐに点灯する。その状態のまま3時間 電話を片手に消火器を手元に持ってきた。我が家の廊下も人感式点灯なので部屋におし入るときは廊下の電気が付くのでいつ入ってきてもよいように身構えた。理由は昼間不審人物の来訪があったからだ。そのまま3時間経過午前1時10分バックする車のエンジン音とともに人感式ライトが消えた。
翌朝警察に相談すると迷わず110番してくださいと言われた。催涙スプレーを迷わず購入した。願わくば使うことのないように

1人が参考にしています
2025-05-10
用途:
ソロキャンプ
対象商品:
25164958

まだ使用しておりませんが、使用する機会が無いことを祈っています。

2022-01-10
用途:
護身用です
対象商品:
64423023

仕事中にくる方の中には、このようなご時世なのでどのような意図を持ってくる方がいるか分かりません。スタッフを守るためです。

6人が参考にしています