2wayラチェットハンドルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2wayラチェットハンドル E-Value
細やかな動きで狭い場所にも対応します。175mm~215mmで3段伸縮できます。差込角6.35mm(/4インチ)と9.5mm(3/8インチ)対応のラチェットハンドルです。樹脂グリップ付です。 【用途】差込角1/4と3/8のソケット使用できるラチェットハンドル。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-22
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
64394533

差込角1/4インチでハンドル長さを求めてこの商品を購入
スズキスペーシア(MK32S)のファンベルト交換時のSSTとして購入
アイドラプーリーの固定ボルトへのアクセスには極力ヘッドが小さくソケット長さが6センチの組合せが必要でした
3/8インチソケット+1/4インチアダプタでこの寸法となりこのレンチを使用することで容易に交換や張り調整ができるようになりました
このようなニッチな商品を安価で世に出してくれるE-Valueさんはとても素晴らしい会社だと思います