ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。 EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。 RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。 フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。 シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。 クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。 金属対金属の摺動部は無し。 飛び出し防止設計で安全性確保。 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。 メンテナンスフリー。 ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。 PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。 ハンドル方向で開閉確認。 ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。 シリコンフリー潤滑剤使用。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社永山工業 様2024-01-31
用途:
斫り工事・毀し工事
対象商品:
64445405

同じようなボアボールバルブ商品を購入しているが 
この商品が一番良いと思います