グリーンレーザー距離計のレビュー
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
【用途】距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
土地家屋調査士山元英夫事務所 様2026-03-10
- 用途:
- 建物登記作業の為の測量機として使用
大変よくできた製品かと思います。レーザーで出しの頃は7万くらいした。何千円単位のものを以前使用していたが使用感も悪く、計測数値が見にくかったが、当該機は数値も読みやすく、緑の光線は最高。赤より4倍の明るさと記載があったがもっと見やすい感じがします。
株式会社小山工業所 様2024-08-06
- 用途:
- 離れた物体との距離を計測する
- 対象商品:
- 65023124
レーザーの色がグリーンなので非常に鮮明である。防塵防水構造IP65を求めると価格が高く計測の種類、性能は上がるが使いこなせないのが感想、防塵防水構造IP65で簡素な距離だけを計測できるものがあればベスト(現状ない)、本体はいかにも頑丈そうで1.5メールと自然落下にも耐えるらしいので安心して使用出来そう、(落下テストはしていません)本体にループを通すところがあるので落下防止対策が出来ます。
2022-04-01
- 用途:
- 室内の壁・床の大きさ/シャッター等の採寸
- 対象商品:
- 65023124
メーカー並びに製品が多岐にある中で、長さはもとより面積・角度が計測できるので、
便利。価格もお手頃で満足しています。
1人が参考にしています