データ転送グリーンレーザー距離計のレビュー
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイデジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
【用途】距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定Bluetoothによる測定結果の転送
2022-11-20
- 用途:
- 図面作成時の寸法チェック
- 対象商品:
- 65023133
本体の機能的にはほぼ期待通り。
*垂直方向の傾斜各測定に加えて、水平方向の核で計測ができればいうことなしです。
(この価格帯で期待する方が無理ですね)
同梱の電池(テスト用と表記してある)に関しては1時間ほどで空になって急遽コンビニで購入する羽目になりました。
機種選択時に期待したデータ転送機能に関しては、日本仕様で使える"MeasureON"は採寸メモとしてなら使えるかなといったところ。
他の人のレビューにもありましたが、私のAndoroidでは日本語入力にAtokを使用しているため入力しようとした瞬間に落ちます!のでデータ転送入力のみしか使えません。
*事前に採寸プランを立てて、写真を準備した後に場面毎に"MeasureON"に取り込んで採寸データを転送する。という段取りで使用するなら採寸メモとしては使えます。