USB CABLE CHECKER 2のレビュー

一般に販売されている USB ケーブル・アダプタはコネクタ形状こそ規格として揃えられているものの、内部の結線や抵抗値などは千差万別。そんな混沌を極める USB 界に差し込む一筋の光が USB CABLE CHECKER2。普段から充電やデータ転送で使用されている microB や TypeC 規格 USB ケーブルの抵抗値や対応規格など、確認できない情報を検証できます。LED 点灯の他に OLED ディスプレイも備え、多種多様な USB ケーブルの情報を余すことなく表示します。より抵抗値の少ない優れたケーブルの選別やデータ転送の可否、OTG/ホスト機能の確認やUSBPD の対応有無など、様々な用途にお使いいただけるデバイスです。
コネクタ別の似たようなUSBケーブルを整理したいニーズにピッタリです。
充電が出来るのか?信号のやりとりが出来るのか?速度は?
見た目からはわからないので整理しにくいケーブルを調べて断捨離するのに最適です。
不要なUSBケーブルを特定し,廃棄することができたので非常に助かった.
これは本当に便利な物で、見た目では分からないUSBケーブルの性能チェックには持ってて損はないと思います。
家にたくさんあるUSBケーブルの断捨離にも活躍してます。
これ一つで、ケーブルの断線チェック・ケーブル品質・ケーブル性能が一瞬で確認できる優れモノ。作業効率が格段にアップするので、PC関連機材を使用する人には欠かせない。
表示の字が小さいのが珠に傷ですが、接続端子が今まで見たこと無いくらいかっちりした奴がついていて、測定結果への影響をなるべく少なくしようという配慮がうかがえます。
たくさんあるusb ケーブルの中から接触不良を含め不良品の判定が簡単にでき分類整理ができ重宝している。電池も内蔵で手軽で便利が良い。
これは持っていて損のない商品だと使ってみて実感しました。
買って良かった。