Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 T型のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 T型 ADF
16ミリのアルミフレーム用補強金物(T型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。 【用途】軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
宮下美装 様2022-04-13
用途:
趣味での使用
対象商品:
65147347

関連商品を購入ししたが発送がバラバラなのでマトメ発送にしてほしい。