PD 65W コンセントチャージャー C+Ax2のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PD 65W コンセントチャージャー C+Ax2 多摩電子
多摩電子
4,298 / 税込 4,728
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。 出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-16
用途:
充電
対象商品:
65408578

ワット数が高いからなのか急速充電に使えます。
自宅のPCの充電(TypeC)にも使えますが、その場合にはUSBケーブルも良いものを揃える必要があります。