大音量タイマー 100分計のレビュー
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!ブザー音と赤色LEDランプでお知らせブザー鳴動時間の設定が可能4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)LEDランプのオン/オフの設定が可能マグネットで壁面への設置が可能スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能水濡れに強い 防水仕様 IPX7便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。
2025-08-22
- 用途:
- コンクリートの攪拌時間を定量化するため
背面のマグネットが本体に接着されていませんでした。
ボンドを塗って対応しようと思います。