キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付きのレビュー
キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。
キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較
キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。
最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。
長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
2024-10-03
- 用途:
- 会社のデスクで使用
無線を基本にしているが、不具合が多い環境の現場には有線で対応している。
安心して作業できるようです。
2024-06-20
- 用途:
- 会社のデスクで使用
- 対象商品:
- 65710357
会社がノートパソコンのため、デスクで使用するときはこのキーボードを利用。
テンキー付きでメインブレンタイプなので、ボタンを深く押さなくても入力できるので高速に多くを入力するときに使いやすいと感じる。タッチ音も気にならないので良い。
株式会社ユウデン 様2023-05-25
- 用途:
- PC作業入力用
- 対象商品:
- 65710357
私はHHKB Professional2墨を使用していることもあり、常用していないので細かいことはわかりませんが、薄型メンブレンキーボードの中では価格も安く、まずまずの打ち心地でよいと思います。
ノートPCのようなキーストロークが浅い薄型キーボードを探している方にはオススメです。