USB3.1Gen2変換アダプタのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB3.1Gen2変換アダプタ アイネックス
アイネックス
379 / 税込 417
USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ナカガワシステムテクノロジー 様2026-01-05
用途:
USB-Cの充電変換プラグ

USB-Cの充電変換プラグとして購入しましたが、格安で大変助かりました。

2024-01-20
用途:
データコピー時
対象商品:
66113024

転送速度は遅いですが変換していますので仕方ないところです。金額を考えればすごく優秀な商品です。

2022-02-10
用途:
PC入れ替え作業
対象商品:
66113024

激安なうえ到着が早かった。PCの入れ替え日を決めて予定していたので大変助かりました