Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W)のレビュー
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
2025-11-11
- 用途:
- 夕刻から夜間にかけて、屋外ライトを使用するため
切望されていたもので、有効活用しています。
個人的にも欲しいと思っています。デザインも良いし、災害時にも活用できるので、ソーラーパネルも検討中。
イコット 様2025-06-23
- 用途:
- 非常用電源
井戸ポンプ150Wを使用したいが、電源の起動電流容量が小さく使用できない。
2024-03-28
- 用途:
- 非常用電源、屋外での電源
- 対象商品:
- 69471877
停電時や電源を引けないような場所で使うために購入しました。重量も大きくはないので男女問わず持ち運べると思います。
アウトプットの種類も多いのもメリットです。
1人が参考にしています
2022-04-06
- 用途:
- 災害時の電源確保に使用。
- 対象商品:
- 69471877
発注して3日で商品が到着しました。
エンジン発電機と迷いましたが屋内でも使えるのでこの商品に決めました。早速100%に充電して災害時に備えます。手頃な大きさ、重さで気に入りました。
6人が参考にしています