延長コード 電源タップ 10個口 2P ほこりシャッター付 雷ガード 固定 吊り下げのレビュー
倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。
熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。
プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
2024-10-08
- 用途:
- ホームシアター用電源増設
- 対象商品:
- 42817846
シンプルなデザインと色なので、使いやすいです。1年以上使用していますが、性能に問題ありません。なにより安価なので買ってよかったです。
2021-07-12
- 用途:
- Air Station, Switching Hub のネットワークコーナーに
- 対象商品:
- 42817846
平行2p+GND のものがあれば良かったのですが、多数個口のものがなく、アダプターで処理しました。ネットワーク関連機器は日本向け(100v系)でも、GND付の場合が少なくなく、アダプター使用だと不安定で電源障害になることもあり、インシュロックで固定しましたが、できればGND付き、欲をいえば、ロック付のものがあれば言うことないのですが。やはり、部品から配線して作るしかないんでしょうか・・・
2019-12-26
- 用途:
- 新しいテレビの設置
- 対象商品:
- 42817837
新しいテレビを設置するタイミングでこの商品に交換しました。消費電力は少ないんですが、最近のテレビ周りは電力をつかう装置が多いのでこういう商品があると助かります。