電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセントのレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 1/2/4個口 2P ACアダプタ用電源延長コード コンセント エレコム
幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-20
用途:
現場での機材配線
対象商品:
75906311

アダプターのある機材が多いので大変重宝しています。

2018-04-11
用途:
ACアダプタ生理
対象商品:
75906363

電源タップにACアダプタを付けると隣の口が塞がれてしまう現象を防げます。壁直付けだとちょっと重そうにしてますが、しっかり耐えてくれています。多口タップに付けるとたこ足配線が加速するので注意。

2018-01-17
用途:
ACアダプタ等の小電力機器
対象商品:
75906363

テーブルタップ口の節約にはなりました。しかし、思っていたよりも配線が硬く、もっと柔軟性が欲しいです。

2017-06-01
用途:
ウオーターサーバーの電源取り出しに。
対象商品:
75906327

極力サーバーを壁際に設置したかったのですが、コンセントの差込口分が前に出る為、この商品を購入しました。 他にも使えそうなので、必要に応じてまたリピートします。

有限会社小林誠製作所 様2017-08-30
用途:
直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。
対象商品:
75906354

ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。

2017-04-06
用途:
社内LAN整備
対象商品:
75906354

配線整理に使用。使用に問題なくかなりきれいになり助かりました。

有限会社オグラメタル 様2016-08-18
用途:
二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため
対象商品:
75906345

天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。
0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい

1人が参考にしています
2016-03-12
用途:
工場の段差に電源があるので
対象商品:
75906311

なぜか動線にコンセントがあるのでコード踏みつけ防止のためにスイングプラグ延長コードを探していました。いいです。

2017-06-30
用途:
インテリアの照明用
対象商品:
75906345

飾り棚を制作する際、差し込みづらい場所にコンセントがあるので使用。
単純な部品だけにコメントすべき物は見当たらない(笑)