電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電源タップ 省エネ 2P 個別スイッチ付 スイングプラグ エレコム
エレコム
1,798 / 税込 1,978
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ユニテックス 様2025-09-10
用途:
事務所内で使用

たこ足配線になっていたのをスッキリさせてたくて購入
上ではなく横(側面)になっているのでコードが邪魔にならずスッキリしました。

2023-11-23
用途:
給湯室用
対象商品:
23610098

個別にスイッチがあるので、節電出来て良かったです。

ほんまちクリーニング 様2020-07-01
用途:
クリーニング シミ抜き作業
対象商品:
23610125

タップの入り切りにおいて、プラグが邪魔にならないので、作業しやすい。

2016-09-01
用途:
事務所OA機器の電源
対象商品:
23610073

シンプルで見た目も良いです。横差しなのでコードの重みで倒れたりしないため、設置したときに見栄えが良いと思います。端の1つが少し離れているため、大きなプラグもさせて便利でした。