延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガードのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード 電源タップ コンセント 2P 6個口 雷ガード エレコム
エレコム
1,798 / 税込 1,978
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(OAタップ)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-31
用途:
事務所の電気配線
対象商品:
17978546

ACアダプターでコンセント一体型のものが横長になっていて、通常の電源タップだと隣の口まではみ出てしまう。これは横の口に影響することなく挿せるため便利。

2020-07-09
用途:
日常使い
対象商品:
17978537

電源タップは通常ホワイトだが、パソコン含め黒の電源ケーブルが多く、今回は黒を選択。色を合わせたかったので、購入してよかった。
モノタロウのHPからの選択では、雷ガードのチェックをつけると、検索に引っかからず、カタログでは、雷ガードの記載があった。HPの設定漏れはいただけない。

2016-11-01
用途:
パソコン電源の雷防止
対象商品:
17978555

6口でシンプル!長さも5mありますしこの価格で十分対応できています。