iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ
(1件のレビュー)傷に強いポリカーボネートを使用し、保護力を保ちつつ極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。機器本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。さらっとしたマットな質感で落ち着いたパール感のある生地を採用しております。本体装着時の薄さは約13mm、ケース単体の重さは約131gです。本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
- 適合品番
- 対応モデル番号:A2567、A2568、A2569
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース グレートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラックトリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブルートリニティ税込¥3,628¥3,298カテゴリ



商品レビュー
2026-07-21
用途: お客様への説明
教育・研究機関
お客様へ説明するときに、三つ折りにできて、便利でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07







![iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ネイビー トリニティ iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748070-260727-02.jpg)
![iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ブラック トリニティ iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748368-260727-02.jpg)
![iPad Air 13インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Pro 12.9インチ(第6 / 5世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ iPad Air 13インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Pro 12.9インチ(第6 / 5世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748596-260727-14.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748876-260727-02.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース イエロー トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース イエロー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748700-260727-02.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース グレー トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース グレー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748840-260727-02.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビー トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748745-260727-14.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ピンク トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ピンク トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748919-260727-02.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748325-260727-14.jpg)