延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付のレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 エレコム
強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-20
用途:
とりあえず電源タップいるだろうという時に
対象商品:
34693696

ごつい。しっかりしているので信頼がおける。コードも太い。

ナガノブ総合設備計画 様2020-12-21
用途:
HUB用電源
対象商品:
34693696

電源ランプが付いていれば 満足評価となりました。
2P→3Pへの変換プラグ付属は評価できます。

株式会社岐阜髙島屋 様2018-11-16
用途:
新導入のレジスターの練習用電源コード
対象商品:
34693714

一度に、大量の100V電源が必要な場合、これだけの負荷が使えると非常に便利です。またOA機器であるがゆえ、アース付きのものがひつようになるので、丁度いい商品を見つけた感じを受けました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
2018-01-15
用途:
作業台のコンセント増設
対象商品:
34693714

今まで使用していた、4個口のタイプでは、たびたび不足が生じていたので、助かっています。
また接続側も最初から3端子になっている為、設置時が非常に楽です。
唯一の不満点は、アース接続の端子があればなおよかったです。

2017-03-25
用途:
多くのコンピューター、携帯電話などの電源に
対象商品:
34693714

7個口があり、整理はできましたが、私は非力なのか、差し込む際に力を要し、困難でした。

2019-09-11
用途:
パソコン用の電源タップとして
対象商品:
34693696

よくあるOAタップですが、抜け止め防止で尚且つ雷ガードがついた製品となります。
タップ側が抜け止め仕様で、差し込みの方は3ピンタイプとなっておりますが、3ピンから2Pへの変換アダプターが同梱されておりますので一般的なコンセントにも接続することが可能です。
初使用の場合はタップの硬さに驚くかもしれませんが、一度繋いだら基本抜かない用途の物であるのでこのくらいの硬さは許容範囲内です。

2016-10-31
用途:
事務所内の各机の増設コンセントとして使用
対象商品:
34693696

スチール机の蹴込み鉄板に十分なマグネットの力で着いたので、足元の配線が無くなり整理できた。PCなど、コンセント差しっぱなし、抜き差しの少ない機器の電源供給として最適でした。

1人が参考にしています