LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHSのレビュー

平均満足度 4.22 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコム
エレコム
619 / 税込 681
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-28
用途:
LAN敷設
対象商品:
02065972

ごく一般的なLANケーブル。
撚線タイプなので、引き回しの柔軟さは良い。
CAT5e以上の高速化要求が無かったので、コレをチョイスした。

株式会社遠藤製作所 様2022-01-21
用途:
現場より依頼
対象商品:
02065945

製図質の現場より依頼で購入問題なく使用できているようです

2020-12-19
用途:
カメラ制御
対象商品:
02065945

使用感はまずまずです。
柔らかい感じで感じいいんですが、ヨリがなかなかとれにくいかな?

有限会社 新井合紙所 様2020-06-19
用途:
TVとの接続用
対象商品:
02065963

線がしっかりしていて、接続作業中によれずに、楽に接続できました。

2020-07-06
用途:
会社事務所内にて使用
対象商品:
02065963

商品注文後直ぐに到着しました。問題なく使用できております。

BLENTEC株式会社 様2019-06-20
用途:
配線
対象商品:
02065936

メーカー品なので全く問題ありません強度もしっかりしています

北摂オーディオサービス 様2018-08-02
用途:
社内の有線LAN敷設
対象商品:
02066076

現在はCAT6が主流になっていますが社内はCAT5なのでこの規格で十分でした。ケーブルも撚りなど何ももんだなくまた接続部もしっかりしています。コスト的にも問題ありません

2018-08-08
用途:
自宅で使用
対象商品:
02066164

価格の比較はしていませんが、特に不満はありません。
ブラックを購入しましたが、パソコン周りのケーブルの色が統一され格好良く気に入っています。

くるまや フリーバーズ 様2019-05-04
用途:
事務所
対象商品:
02065945

なかなか、しっかりとした商品で、良い感じですよ。。

2018-05-26
用途:
ルータからパソコンへの接続
対象商品:
02065997

1Fのルータから2FにLANケーブルを配線しました。30mを購入しましたが、やわらかくて取り回しがし易かったです。

2017-10-25
用途:
自宅の構内LANに使用
対象商品:
02065988

性能で選択し、同じ商品を色違いで購入したため、行先が明確で管理がしやすいです。

2018-05-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
02065918

特に問題なく使用しています。また購入しようと思います。ありがとうございました。

2018-04-20
用途:
事業用パソコンに使用
対象商品:
02065945

送られて来た物が不良でしたが、早々に交換頂き有難う御座います。交換品は、問題なく使用できました。有難う御座います。

2018-02-10
用途:
パソコンをモデムから離れた場所から操作する
対象商品:
02066076

特に問題なく作動している.改善する点はないだろう.

2017-04-09
用途:
パソコンのソケットに繋げて使用
対象商品:
02065918

価格の割に出来の良い、思った通りの賞品でした。耐久性がどの位有るかは解りません。

2017-09-01
用途:
lan工事
対象商品:
02066042

使いやすかったです。また購入したいです。値段をもう少し安くできたらいいなあと思います。

EMくらふと 様2016-08-14
用途:
事務所のレイアウト変更の為
対象商品:
02065988

非常に安く 翌日には配送届いたので文句なし

2017-03-06
用途:
足を引っ掛けて、切れました。
対象商品:
02065936

3Mでいいと、思い購入しましたが、5Mの方がよかったかな?