LANコネクタ RJ45 CAT6 対応 単線 より線 対応 爪折れ防止 10個入のレビュー
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6の単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。
2025-03-24
- 用途:
- LANコード補修用
常使用のケーブルのコネクタが破損した為、交換修理用に購入しました。同梱のロードバーを使用して作成したので、一回で無事LANテスターの導通確認が出来ました。