LANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入りのレビュー
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。
塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません
直径6mmまでのケーブルに対応できます
ADACHI・EDS 様2020-07-01
- 用途:
- LANケーブルJ45コネクタカバーに使用
- 対象商品:
- 34930244
フリーケーブルのコネクター取付前に通して置いてからコネクターをセットします、爪の保護が簡単に出来て大変いいです。
2015-12-24
- 用途:
- 自作LANケーブル用
- 対象商品:
- 34930235
物自体は悪くありませんが取り付け後、若干緩いせいか時間と共にずれてきてしまうので満足度:やや不満とさせて頂きます。(各メーカーのコネクタに対応するためだとしても少し緩いと思います)柔らかさや取り付け易さについては及第点だと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。