カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付のレビュー
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。
ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。
対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm
カッター機能付
STP/UTP両対応
対応ケーブル
LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
2021-03-11
- 用途:
- LAN工事
- 対象商品:
- 34929763
以前使っていたものは7番8番に不良が出やすかったので、平行にカシメられるものを探してコレを購入。
並行にカシメられるので圧着不良が出にくい。50本以上作りましたが、今のところ問題ありません。
小原技術士事務所 様2018-06-10
- 用途:
- LANコネクタの圧着
- 対象商品:
- 34929763
以前使っていた超安物の圧着器は、支点を中心にダイスが回転して端子を押し込むので、コネクタの種類によっては、支点に遠い端子の押込みが浅くなる不良を出したのでこれに乗り換えた。これはダイスが平行移動なので安心、実際数種のコネクタで使っても問題は全然ありませんでした。