キーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5のレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キーボード ワイヤレス 無線 USB パンタグラフ 薄型 コンパクト PS5 エレコム
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-07-27
用途:
デスクワーク
対象商品:
31602577

ノートパソコンを机上台に置いて使用する際に、キーボードが遠くなるので、これを使っています。
コンパクトですが、パンタグラフもしっかりしていて、とても使いやすいと思います。

極東機械産業株式会社 様2021-03-10
用途:
事務仕事

ノートPCを大型モニタで使用するために購入しました。
ノーパソのキーボードより全然コンパクトじゃないけど、我慢して慣れた頃、勝手にNumLockに入る不具合が多発。
電池を変えたり、再認識させたりしましたが、全く解消しません。
ゴミです。