RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RS804 1W出力4アンテナポート固定型UHF帯RFIDリーダー unitech
RS804 1W出力UHF帯RFID リーダーです。4アンテナポート内蔵、毎秒最大750のタグを読み取ることができます。 LBT (6CH, 登録局)、およびミラーサブキャリア(4CH, 免許局)サポートANP 100(205367G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905894G)または10m(1550-905895G)が、 ANP300(4060-900007G) アンテナの場合は、3mアンテナケーブル(1550-905912G) または10m(1550-905913G)が、必要となります。 【用途】小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社プライムセンス 様2024-08-29
用途:
機器の設置試験用
対象商品:
70427456

RFIDリーダーの中ではシンプルなタイプ。必要な機能とポート類は揃っているので特殊な使用用途でなければコストパフォーマンスは良いと思います。Utlity類も使いやすいので安心です。