USB変換アダプタのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB変換アダプタ サンワサプライ
サンワサプライ
3,998 / 税込 4,398
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-02-27
用途:
ノートPCの有線LAN接続
対象商品:
70599306

LANポートの無いノートPCで利用。USBポートも減らないので助かる。
もう少し小さくなるといいのだが、現状の技術・規格では無理なのか?