セキュリティカメラのレビュー
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
2024-04-16
- 用途:
- 駐車場のセキュリティ
- 対象商品:
- 70605423
夜の撮影が、3m程度まで接近しないと、人を感知しないようです。
10mぐらいで感知してくれば、満足ですが。
1人が参考にしています