Type-C L型変換コネクター 垂直L型のレビュー
USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。
MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。
本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。
Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。
これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。
USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
みはし医院 様2025-10-07
- 用途:
- USB-C機器の接続
どうしてもUSBCのコネクタの向きを変える必要があり購入しました。テンキーを接続していますが、問題なく接続出来ています。安価で良いですね。