超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンドのレビュー
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
株式会社八幡屋 様2026-03-12
- 用途:
- ノートパソコン使用時に使用
以前使用していたものは使用しているうちに歪んできてしまいましたが、
今回購入させていただいた物に関しては全体的に頑丈なイメージです。
安定しているので作業中もガタつきなく使用できています。
折り畳みができケース袋も付属されているので持ち運びも楽々。
重宝しています。
2024-07-13
- 用途:
- PCデータ作成など
- 対象商品:
- 71165466
目線が合うということは、これほど肩に負担がかからないのかと、もっと早く気づいて購入すべきでした。作業効率はこうして上げていくものです笑