HDMI切替器 2入力→1出力のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックス
アイネックス
1,098 / 税込 1,208
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-20
用途:
パソコンとテレビのモニター切り替えに。

以前はUSB接続のテレビへの接続を使ってましたが今度のPCはHDMI方式にしてみて流石HDMI接続で画質が凄く綺麗です。切り替えもボタン一つで簡単に切り替えが出来るので凄くよかったです。

2022-09-24
用途:
2つのパソコンのHDMI出力を1つのモニタに切り替えて使うために使用。
対象商品:
72055209

特に問題なく使用できました。また、電源不要なのは助かります。

1人が参考にしています