ケーブルIDプリンタ MK3000のレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルIDプリンタ MK3000 Canon
Canon
74,980 / 税込 82,478
<作業効率を格段に向上させる機能>〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-23
用途:
制御盤配線チューブ・端子台ラベル印刷

競合他社のMAX社製レタツインと比べると、使い勝手的には若干劣るかなという印象。
本体価格は安いのでまぁ妥当ではないでしょうか。
不満点
・チューブの半切り長のバラつきが出やすい
・文字のセンタリングがズレやすい
・文字幅自動調整がない
・チューブウォーマーがオプション
・縦向き/横書き設定がない
・複数行のセンタリングをしてくれない
もしMK3000 とMK5000で迷っているなら、断然MK5000です。
今からでも交換したいくらいです。

1人が参考にしています
日本電気技術工業株式会社 様2022-07-02
用途:
制御ケーブルの端末処理、結線作業
対象商品:
72765745

基本操作が従来の機器と同じであるので、操作性は問題なし。