JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバーのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create
j5 create
10,980 / 税込 12,078
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-17
用途:
会議、打ち合わせなど
対象商品:
73089994

ミラキャストレシーバーとして十分な性能を持っており、モニターへのミラーリングによって会議を快適に行えます。かつ似たような機能を有する製品の中では比較的安価であり、故障時の予備としても選びやすいアイテムです。

1人が参考にしています
KYガレージ 様2024-01-04
用途:
ミラーリング使用時。
対象商品:
73089994

非常に性能がいいです。
値段はそこそこ高いですが、価値があります!

1人が参考にしています