黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)のレビュー
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
【用途】配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
2025-12-27
- 用途:
- 自動車のアースボルトの交換
- 対象商品:
- 73990894
アースの見直しとしてまずはボディと接続部分となるアースボルトの交換で使用。体感できるような違いは感じられないが、純正の鉄ボルトよりは通電性が良いはず。ボルト、ワッシャーの外面が焼付け塗装されているので防錆効果も期待できる。
2025-06-14
- 用途:
- 軽自動車の整備に
軽自動車のアースボルトが錆びていたので交換用に購入。
必要数無駄なく購入できるので助かります。
地獄商会 様2025-03-03
- 用途:
- バッテリーターミナルに使用
高年式のハーレーなどは始動に要するバッテリーの管理がシビアで、けっこう高トルクでターミナルを締め付けないと微妙に接点が浮き、セルが回らなくなる場合が有ります。しかし見た目じゃ解らない緩みなので、バッテリー上りと間違う事も多い現象です。なので食いつき良いコレに交換しましたが、取り付けた印象はバネワッシャーも付いてるので更にしっかり食いつく印象。しかしバネワッシャー分、足が短くなると困るのですが、この製品はちゃんと少し長い足サイズまでラインナップ、奥行もジャストフィット。至れり尽くせり、助かりました。
1人が参考にしています
2024-05-12
- 用途:
- 自動車のアースボルトメンテ用
- 対象商品:
- 73990894
自動車のアースボルトが錆びていたのでメンテ用に導通が良い本製品を購入。アース部のリフレッシュになったと思います。