中形アルミフットスイッチ SFシリーズのレビュー
もっとも標準的なタイプのシリーズです。
各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
【用途】各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など
2025-04-03
- 用途:
- 薪割り機のフットスイッチ取付のため
薪割り機を交換したが、仕様なのか電源ボタンと送り出しフックの
両方を同時に押す必要があり、両手を使うので切った薪の抑えができない
電源ボタンと並列にフットスイッチを付けて足で電源ボタンの代りとした
薪割り機の電源はけっこう大電流が流れるので、他の機器が6A程度で、
安全面を考慮して本品(内部スイッチ10A)を使用
購入から2ケ月使用しても何の問題も無い
希望:電源ケーブル長が1mで、他の用途で使用するなら1.5~2m必要と思う
2025-03-22
- 用途:
- 薪割り機の電源操作をフットスイッチで動作できる様に変更するため
薪割り機にフットスイッチが付いているものを探したが高価のため操作
部分を変更
フットスイッチは屋外使用のためアルミ又はダイキヤスト製であること
薪割り機用で大電流が流れるので、製品の中でSW接点が10A
を探した
ケーブルが1m位なので、接続用電源コネクタを付けて未使用時に取り外し
出来るようにした
2020-03-05
- 用途:
- 電動工具のスイッチ回路に使用
- 対象商品:
- 02024776
モノタロウPBのリレーと組み合わせて使用
スイッチはアルミダイカスト製で耐久性問題なし
1人が参考にしています
有限会社 小林マーク製作所 様2018-12-29
- 用途:
- ラミネート機のON OFF
- 対象商品:
- 02024794
耐用年数が有るのを知らず なかなかONが出来なかったが
一回の動作でスムーズにON OFFができる
もっと早く変えていれば良かった
株式会社アドバンスパワー 様2014-12-08
- 用途:
- 巻線機用スタートスイッチ
- 対象商品:
- 02024776
キャノンコネクトに接続するためキャップタイアコード径が少し太いのと、線長を長くできれば便利になる。