アクティブリピーターケーブルのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アクティブリピーターケーブル サンワサプライ
サンワサプライ
5,098 / 税込 5,608
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大36m (12m x 3)延長できます。RoHS・RoHS2対応
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社藍澤農園 様2023-01-31
用途:
カメラのケーブル延長
対象商品:
75180018

迅速に対応していただき、カメラも問題なく使用できました。