Anker PowerConfのレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker PowerConf Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
12,718 / 税込 13,990
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-29
用途:
会議の備品 オンライン会議用に購入

同じモデルを利用していました、2台目の購入になります。
良い点>
・マイクの感度がよい
・マイクの入力があるとLEDが青くなるのでわかりやすい
・USB接続で安心、安全に利用できる
・マイク感度がよく、AIで議事録作成も可能だった
悪い点>
・Bluetoothは人数が少ない事業所であればよいが
人数が多いと誰のPCに接続しているのわからなくなる。
Bluetoothを無効にする機能があってもよいかと思います。

2025-09-18
用途:
通常業務

色々購入して試した結果,この商品が一番ZOOM会議での使用に良かったと思います。
ありがとうございました。

2023-03-24
用途:
会議室備品として
対象商品:
75460517

Bluetoothによるワイヤレス接続にメリットを感じて購入したが、通信不良が多発してイマイチ使えず。更に共用機器として使う場合、自分のPCと一度ペアリングをすると、他人が使う時に勝手に会議室の外に居る自分のPCに接続してしまう。結局USB接続専用になってしまった。音質は良かった。

1人が参考にしています