24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載)のレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製 枝切りブレード刃搭載) YARD FORCE
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社松原商店 様2025-03-05
用途:
さくらの木の枝を剪定。

かなり上部の枝を切ったので抱えるというより持ち上げながらの
使用となった為、重たさは感じました。切れ味は抜群で慣れれば
使いやすくなりそうです。もう少しでも軽くなればよいと思います。

1人が参考にしています
松尾建築 様2023-10-27
用途:
庭木の剪定・果樹の枝打ち等
対象商品:
75855457

長さはあるしその上軽いので持運びの際とか枝打ち等に機動力を発揮出来ております。
今までは脚立を持ち運びする等厄介でしたが今では大変助かっております。

1人が参考にしています
株式会社インティ 様2022-11-11
用途:
梅、柿の木剪定
対象商品:
75855457

アームが三段階で伸び、高所の細枝もなんなく切れました。
バッテリーも充分満足でき作業効率が良いです。

1人が参考にしています
2022-08-07
用途:
高枝切り
対象商品:
75855457

軽量ですが、とてもパワーがありました。気持ちがよく作業がはかどりました。バッテリーを予備に購入しておくといいとおもいました。

1人が参考にしています