ドラグフォース ベーシックヘッドライトのレビュー
ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
長時間照射モデル
単3アルカリ電池3本使用で最大350ルーメンの出力
12時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は70時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
2025-02-06
- 用途:
- 暗いところの作業時
ヘルメットにしっかりと装着でき、且つ明るさも十分です。
以前使っていた同様のヘッドライトよりも全体の重量バランスが良く、快適に使えます。
久野興業 様2024-11-18
- 用途:
- 夜間ウォーキング
- 対象商品:
- 76759769
使い初める時、電池の接触不良がありメーカーに問い合わせしました。初期トラブルがありましたが今は問題なく使用してます。
しかし登山などの信頼性と安全性が重要な時の使用は避けたいと思います。
1人が参考にしています
金井電気管理事務所 様2023-09-29
- 用途:
- 電気設備点検実施時
- 対象商品:
- 76759769
明るさは3段階調節が出来て,かなり遠方まで照らすことができて非常に便利ですね。値段も安くて使いやすくとても満足しています。
3人が参考にしています