緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付きのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
緊急時にも安心 単三電池4本対応 乾電池式モバイルバッテリースイッチ付き OWLTECH(オウルテック)
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三和ニューテック株式会社 様2025-04-22
用途:
試作品の評価に使用

単三電池4直で5V出力のレギュレータを内蔵しているようだが、4.1Vまで放電してしまう。4.7Vくらいでシャットダウンする設計にしないと、二次電池が過放電劣化してしまいそうで良くない。
できれば、昇降圧コンバータ内蔵で5V±2.5%くらいを維持してくれると安心して使える。

1人が参考にしています