ズンギリレンチW3/8のレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ズンギリレンチW3/8 南電機
南電機
4,598 / 税込 5,058
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。 【用途】ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-07-28
用途:
全ネジ締め込み&外し
対象商品:
77599577

必要以上に締め込むと噛みます。
こちらの商品は何と言っても「全ネジのどの部分からでも咥えることが出来る」です。
ウォーターポンププライヤーより小型で押し引きだけなのでとても楽です。
腰袋ができないような狭い天井内作業で活躍します。

2023-10-14
用途:
空調工事
対象商品:
77599577

まだ使用前ですが近々始まる現場で使う予定なんで大分期待しています。