HDM30-013GD HDMIケーブル ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]のレビュー
HIGH SPEED対応HDMI端子用接続ケーブル(映像・音声←→映像・音声)
高品質のHDMI規格準拠ケーブル
業界標準規格HDMI端子Aタイプ 19ピン標準コネクタ⇔Aタイプ 19ピン標準コネクタ
1本のケーブルで高画質の映像信号と高音質の音声信号を伝送し、制御信号の双方向通信が可能
デジタル映像信号(SD:480i)からフルスペックハイビジョン(フルHD:1080p)画質まで対応
高信頼性と高耐久性を実現する金メッキプラグ採用 接触抵抗が少なく、サビなどの経時変化を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ケーブル内部にアルミシールド加工を施し、画質・音質が劣化しません。
OFCケーブル採用 線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。
無鉛ハンダ使用 土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど 含まない無鉛ハンダを使用しています。
![HDM30-013GD HDMIケーブル ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82705413-220623-02.jpg)