モジュラー圧着工具(貫通タイプ)のレビュー
成端作業が早くて簡単!貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!一般的なモジュラープラグも圧着できる!一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできるケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付MJ-6A-808TC:CAT 6AMJHA-808STC:CAT 6 シールド付MJHA-808TC:CAT 6MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP
使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。
2025-04-06
- 用途:
- 事務所の間取り変更によるLAN配線のやり直し
- 対象商品:
- 85501859
事務所の間取り変更に伴い、LAN配線を行う必要がありましたが、このモジュラー圧着工具 LMJ-8TC-M を使ったおかげで、非常にスムーズに作業を完了することができました。貫通タイプなので、配線を並べて差し込みだけで、簡単に端子が作れました。初心者でも使いやすかったです。LAN配線作業を控えている方にはぜひおすすめしたい一品です!
合同会社GIL電設工事 様2025-04-04
- 用途:
- 空調設備工事
2番が押し切れない。
LANとして使えない。
もうすでに使用不可な工具となった。