Nuri-Deco-Wall(ヌリ・デコ・ウォール)のレビュー
手で塗れて、簡単にしっくい風の質感や風合いを出すことができます。マスマチックローラーや左官ゴテでの塗装も可能。屋内外で使用でき、耐候性に優れます。防カビ剤・防藻剤の配合により、長時間カビ、藻、コケの発生を防ぎます。「アサヒペン水性多用途ペイントマットカラー」各色を混ぜ合わせることで様々な色調に仕上がります。容量比で最大2.5%まで水性多用途ペイントマットカラーを混ぜることができます。(2Lの場合約50ml 、5Lの場合約125ml※混ぜにくい場合は別容器に小分けして混ぜ合わせて下さい。)
【用途】屋内外のコンクリート、スレート、ブロック、木部などの壁、天井、へい、ビニールカベ紙、せんい壁など。
2024-11-12
- 用途:
- 汚れた漆喰壁(室内)のタッチアップ、塗装
蓋が非常に開け閉めしにくかったのですが、漆喰の状態を保つにはやむを得ないのかもしれません。もう少し開閉が楽な容器だと良いと思います。製品にはおおむね満足しています。これまで使った漆喰商品より発色が美しく、塗りやすいです。「手でも塗れる」ということはプロ向けというよりは一般ユーザー向けの商品かと思いますので、今回2Lを購入しましたが、1Lサイズもあると扱いやすくて良いと思います。
2023-05-01
- 用途:
- 壁塗り
- 対象商品:
- 86415876
思ったより簡単に壁塗りできます。なんでも自分でやるのが好きな人間には向いている材料です。プロの塗装職人に頼まなくても自分で出来ます。
3人が参考にしています