シガーソケットプラグのレビュー
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
立川自動車整備工場 様2025-01-23
- 用途:
- 無線機の電源用
ポータブル電源とアマチュア無線機をつなぐ物を探していました。この手の製品で最大13A。しかも太めの配線なので選びました。無線機の出力を抑えれば、十分に使えました。
Ricerca 様2023-08-16
- 用途:
- 電源取り出し
- 対象商品:
- 00518737
配線も太めで長くソケット部に通電ランプが付いているので故障した時も分かりやすいくて良いと思います。
1人が参考にしています