Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)
Anker(アンカー)
4,898 / 税込 5,388
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-21
用途:
有線LAN,USBおよびモニタ接続

欲しい機能が小さな筐体に収まっていて,非常に使いやすい.
USB充電機能がついていて,便利に使える.