Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブのレビュー
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
2026-01-06
- 用途:
- USB機器使用時
ノートパソコンのUSB端子が少ないので増設用に購入しました。
転送速度が要らない物に使用していますが、問題なく普通に使用できています。
2026-02-15
- 用途:
- テレビ配線
4ポートなのにコンパクトで場所を取らず、使いやすいです
2025-09-02
- 用途:
- コンピューターのUSB拡張
最近のコンピュータのUSB端子が一つのものが多くなり、その拡張として重宝しています。思いのほか、安価で手に入り喜んでいます。
2025-01-27
- 用途:
- 家のパソコン作業
- 対象商品:
- 12011240
ノート型パソコンのUSB差し込み口が1ヶ所破損したため購入。
4口全てがUSB3.0と価格で決定。メーカー品で安心して使えています。
2024-10-03
- 用途:
- 会社のパソコンで使用
とてもよいです。会社のパソコンのUSB差込口の位置が悪く不便だったのですが、手元でUSBメモリの抜き差しができるようになり非常に快適です。サイズもとても薄型で場所を取りませんし、満足です。