チップ用ヒートシンクのレビュー
2025-11-30
- 用途:
- GPUのVRAM冷却・放熱
RTX 4090の背部パネル(VRAMの真上)に貼り付け
サーマルスロットリングが無くなり
安定して450Wで動作するようになりました
AI学習時に負荷が100%に達すると400W前後で動作していた状態でしたが、
ヒートシンク設置後は450W付近で安定するようになりました
エビスエンジニア株式会社 様2025-04-24
- 用途:
- 発熱部品
綺麗な仕上がりで良かったです
また、熱シートが付いていたのは
ありがたいです。
2024-07-27
- 用途:
- パワートランジスターの放熱用に使います。
- 対象商品:
- 12313588
大変よくできています・私は2個を連結しまたトランジスターをねじで固定するため、タッピングネジ穴をあける加工をしたいので、まだ使っていませんが出来ればセンターあたりにスペースが作ってあればねじ止めが楽にできると思いますが・・・?!(本体にはトランジスターを張り付けられるよう両面テープが張られています)