2倍筋かいリベロⅢのレビュー
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
【用途】45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
2025-03-15
- 用途:
- コスパが良く大量に使用できます
筋交いは思いのほか多くのこうした金物が必要になります。コスパがいいので気兼ねなく使用することができます。必要な個数のビスが付いていますが、ビスのビニール袋はあまりしっかりとしたものに入れる必要はないと思います。しっかりし過ぎていると、現場で次から次に作業をする際に破くのに手間がかかります。